Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel: zum Laden von Smartwatches; 1m; 1A; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-SW-31 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Akyga AK-SW-31 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Akyga AK-SW-31 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Akyga AK-SW-31 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     2805-AK-SW-31
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-SW-31
EAN/GTIN:
     5901720137289
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Hersteller: AKYGA
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 1m
Betriebsstrom max.: 1A
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: zum Laden von Smartwatches
Anwendung des Verbindungskabels: Fitbit ACE 3;Fitbit Inspire 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AKYGA:
AKYGA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-SW-23
ab € 3,33*
Zubehör
akyga
AK-SW-24
ab € 5,39*
Zubehör
akyga
AK-SW-25
ab € 5,20*
Zubehör
akyga
AK-SW-26
ab € 7,03*
Zubehör
akyga
AK-SW-27
ab € 4,89*
Zubehör
akyga
AK-SW-28
ab € 4,89*
Zubehör
akyga
AK-SW-29
ab € 4,81*
Zubehör
akyga
AK-SW-32
ab € 4,81*
Zubehör
akyga
AK-SW-35
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.