Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro-MaTch; Buchse; männlich; PIN: 10; THT; auf PCB; 1,5A; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Micro-MaTch; Buchse; männlich; PIN: 10; THT; auf PCB; 1,5A; gerade
Micro-MaTch; Buchse; männlich; PIN: 10; THT; auf PCB; 1,5A; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-AMP-8-215464-0
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     8-215464-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 10pol
stiftleiste
te connectivity stiftleiste
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: Micro-MaTch
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennstrom: 1,5A
Maß A: 11,43mm
Anzahl Pole: 10
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x5
Steckverbinder-Eigenschaften: Antivibrationssystem
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Maß B: 14,7mm
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1000
250
Frei Haus
ab € 0,829*
€ 1,055*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,23*
€ 4,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
8-215460-0
ab € 1,06*
Zubehör
TE Connectivity
8-188275-0
ab € 1,05*
Zubehör
TE Connectivity
1-338068-0
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.