Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 8-215460-0 FEDERLEISTE MICRO 1.27MM HOR 10POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2399695
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     8-215460-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
tyco electronics federleiste
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: Micro-MaTch
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: federleiste, Printbuchsen, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 8-215460-0, 2399695, 239-9695
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    250
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,08*
    € 1,58*
    5
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 1,14*
    € 2,04*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 1,31*
    € 4,71*
    7 Tage
    7
    1
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 17,42*
    € 24,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 250 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,08*
    € 1,2852
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
    Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 395,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    8-215464-0
    ab € 0,835*
    Zubehör
    TE Connectivity
    8-215464-0
    ab € 0,782*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-215083-0
    ab € 0,36*
    Zubehör
    TE Connectivity
    8-215083-0
    ab € 0,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.