Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 3A; 32VDC; KFZ; 11mm; Mini


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APM-3A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     APM-3A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: violett
Nennspannung: 32V DC
Nennstrom: 3A
Abschaltfähigkeit: 1kA / 32V DC
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 11mm
Herstellerserie: Mini
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,128* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,035*
€ 2,42165
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.