Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 7,5A; 58VDC; KFZ; 19mm; UNIVAL


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-APR58-UL-7.5A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     APR58-UL-7.5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: braun
Nennspannung: 58V DC
Nennstrom: 7,5A
Abschaltfähigkeit: 1kA / 58V DC
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 19mm
Herstellerserie: UNIVAL
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.651,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,65153* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.076,49*
€ 2.471,0231
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.822,07*
€ 2.168,2633
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.758,39*
€ 2.092,4841
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.703,11*
€ 2.026,7009
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.651,53*
€ 1.965,3207
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.