Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; SPDT; ON-OFF-ON; 0,05A; 0,05A; ATE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; SPDT; ON-OFF-ON; 0,05A; 0,05A; ATE
Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; SPDT; ON-OFF-ON; 0,05A; 0,05A; ATE
Artikel-Nr.:
     2805-ATE1E
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     ATE 1 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
Ausschalter
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: KNITTER-SWITCH
Montage: THT;PCB
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Frontplattenstärke: max. 4mm
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuseabmessungen: 8x9,5x5mm
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: 9,5x5mm
Ausgänge: flache Pins
Elektrische Lebensdauer: 40000 Zyklen
Gehäuse-Material: PBT
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,05A
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,05A
Schaltweise: ON-OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 3
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Korpusfarbe: grau
Druckschalterwerkstoff: Messing vernickelt
Knopfhöhe: 6,1mm
Herstellerserie: ATE
Anzahl Positionen: 3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,69*
€ 6,64*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,80*
€ 9,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knitter-Switch
C 3105
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.