Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; VQFN32; 1,8÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: AVR Mikrocontroller; VQFN32; 1,8÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 27
IC: AVR Mikrocontroller; VQFN32; 1,8÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 27
Artikel-Nr.:
     2805-ATMEGA328PB-MU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA328PB-MU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: VQFN32
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: UART x2;SPI x2;I2C x2;debugWIRE
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 20MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 27
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 8
Anzahl PWM Kanäle: 10
Anzahl Timer 8bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;picoPower Verfahren;32kHz Resonator für RTC;Innentemperatursensor
Verpackungs-Art: Tray
Betriebsfrequenz: 20MHz
Familie: ATMEGA
Anzahl interner Unterbrechungen: 27
Anzahl output compare Kanäle: 10
Anzahl input capture Kanäle: 3
Anzahl kapazitiver Kanäle: 12
Speicher: 32kB FLASH;1kB EEPROM;2kB SRAM
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
490
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,52*
1 Tag
19581
1
€ 14,99*
ab € 1,41*
€ 2,20*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,31*
€ 2,35*
1
€ 5,95*
ab € 2,05*
€ 3,08*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ATMEGA328PB-XMINI
ab € 15,40*
Zubehör
Multicomp
066-00065
ab € 6,76*
Zubehör
SCHMARTBOARD
204-0017-01
ab € 6,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.