| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-ATS-054-0007 Herst.-Nr.: 054-0007 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: ANTISTAT Breite: 75mm Länge: 33m Entspricht Norm: EN 61340-5-1 Antistatischer Zubehör-Typ: Warnband Verwendung antistatischer Elemente: zum Aufkleben auf den Fußboden für das Markieren von Schutzbereichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, bodenmarkierungsband gelb 75mmx33m, esd klebeband, esd-klebeband 33 m |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 12,83* | € 23,73* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,39* | € 23,76* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,98* | € 28,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 0,38879* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|