Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; SO14; 1,8÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: AVR Mikrocontroller; SO14; 1,8÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 12
IC: AVR Mikrocontroller; SO14; 1,8÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 12
Artikel-Nr.:
     2805-ATTINY104-SSFR
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY104-SSFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 1,27mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO14
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: UART
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 12MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 12
Anzahl Timer 16bit: 1
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 8
Anzahl PWM Kanäle: 2
Anzahl Timer 8bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Betriebsfrequenz: 12MHz
Anzahl im Set/Package: 2000Stk.
Familie: ATTINY
Anzahl interner Unterbrechungen: 12
Anzahl output compare Kanäle: 2
Anzahl input capture Kanäle: 1
Speicher: 1kB FLASH;32B SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4374
€ 14,99*
ab € 0,66*
€ 1,115*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 1,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ATAVRFEB-SAFETY
ab € 97,41*
Zubehör
Microchip Technology
ATAVRBLE-IOT
ab € 60,65*
Zubehör
Microchip Technology
EV50J96A
ab € 22,37*
Zubehör
Microchip Technology
ATARDADPT-XPRO
ab € 49,72*
Zubehör
Microchip Technology
ATUSB-PCB-80146
ab € 122,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.