Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; QFN24; Unterbr. Außen: 22; Cmp: 1; ATTINY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-ATTINY807-MN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY807-MN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: QFN24
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;USART
Abtastgeschwindigkeit: 115ksps
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 20MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 22
Anzahl Timer 16bit: 2
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 1
Anzahl PWM Kanäle: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;picoPower Verfahren;32kHz Resonator für RTC;Innentemperatursensor
Verpackungs-Art: Tray
Betriebsfrequenz: 20MHz
Herstellerserie: tinyAVR 0
Familie: ATTINY
Anzahl interner Unterbrechungen: 22
Anzahl output compare Kanäle: 3
Anzahl input capture Kanäle: 1
Speicher: 8kB FLASH;128B EEPROM;0,5kB SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,84*
€ 1,49*
1 Tag
554
1
€ 14,99*
ab € 0,878*
€ 1,548*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ATTINY817-XPRO
ab € 52,28*
Zubehör
Microchip Technology
ATARDADPT-XPRO
ab € 49,72*
Zubehör
SCHMARTBOARD
204-0015-01
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.