Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vektor-Umrichter; 0,37kW; 3x400VAC; 3x380÷500VAC; 0÷10V; IN: 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vektor-Umrichter; 0,37kW; 3x400VAC; 3x380÷500VAC; 0÷10V; IN: 9
Vektor-Umrichter; 0,37kW; 3x400VAC; 3x380÷500VAC; 0÷10V; IN: 9
Artikel-Nr.:
     2805-ATV320U04N4B
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV320U04N4B
EAN/GTIN:
     3606480966385
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: Wandbefestigung;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...50°C
Anzahl Eingänge: 9
Anzahl Ausgänge: 4
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Nennstrom: 1,5A
Dichtheitsklasse: IP20
Eigenschaften Eingang 1: Vorgabe der Drehgeschwindigkeit mittels 0...10V, 4...20mA, 0...20mA Signal
Modul-Typ: Vektor-Umrichter
Anzahl der analogen Eingänge: 3
Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Programmier-Art: PC;Tastatur
Max. Motorleistung: 0,37kW
Ausgangsfrequenz: 0,1...599Hz
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 380...500V AC
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 400V AC
Eigenschaften Steuerungsgeräte: eingebauter EMC Filter
Herstellerserie: ATV320 Book
Spannungsausgang: 0...10V
Handelsname: Altivar
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 269,21*
€ 294,53*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 262,78*
€ 295,06*
Frei Haus
ab € 271,96*
€ 297,39*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 273,60*
€ 300,07*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 381,50*
€ 428,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,56*
€ 509,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,75*
€ 503,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 407,75*
€ 485,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,20*
€ 481,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,84*
€ 473,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,50*
€ 453,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.