Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel: Versorgung; ATX männlich 24pin,ATX weiblich 24pin; 0,3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel: Versorgung; ATX männlich 24pin,ATX weiblich 24pin; 0,3m
Kabel: Versorgung; ATX männlich 24pin,ATX weiblich 24pin; 0,3m
Artikel-Nr.:
     2805-ATX-ATX
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93239
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Mainboard
Motherboard
Hersteller: Goobay
Kabellänge: 0,3m
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: ATX männlich 24pin;ATX weiblich 24pin
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOOBAY:
GOOBAY
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1805
€ 9,90*
ab € 2,51*
€ 2,75*
€ 4,50*
ab € 2,52*
€ 2,76*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,18*
€ 4,47*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 5,56*
€ 6,05*
€ 3,50*
ab € 20,84*
€ 22,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.