Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung; Chloropren; Thk: 1,5mm; ØInn: 24,5mm; ØAußen: 34mm; M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dichtung; Chloropren; Thk: 1,5mm; ØInn: 24,5mm; ØAußen: 34mm; M25
Dichtung; Chloropren; Thk: 1,5mm; ØInn: 24,5mm; ØAußen: 34mm; M25
Artikel-Nr.:
     2805-AWS-M25
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ausgleichsscheibe
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Betriebstemperatur: -40...135°C
Dichtungsmaterial: Chloropren
Stopfbuchsengewinde: M25
Außendurchmesser: 34mm
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle
Innendurchmesser: 24,5mm
Korpusfarbe: schwarz
Stärke: 1,5mm
Shore-Härte: 80
Montage Element-Typ: Dichtung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,269*
€ 0,409*
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,28*
€ 0,42*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,46*
10
€ 3,90*
ab € 0,304*
€ 0,464*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 0,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.