Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2,5x4; 0,45; Kopf: Zylinder; gerade; 0,6mm; Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2,5x4; 0,45; Kopf: Zylinder; gerade; 0,6mm; Polyamid
Schraube; M2,5x4; 0,45; Kopf: Zylinder; gerade; 0,6mm; Polyamid
Artikel-Nr.:
     2805-B2.5X4/BN1061
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3657382
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Hersteller: BOSSARD
Farbe: natürlich
Material: Polyamid
Länge: 4mm
Gewinde: M2,5
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 6.6
Kopfhöhe: 1,6mm
Kopfdurchmesser: 4,5mm
BN Norm: BN 1061
DIN Norm: DIN 84A
ISO Norm: ISO 1207
PN Norm: PN 82215
Formgröße: 0,6mm
Gewindesteigung: 0,45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0827* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,83*
€ 21,2177
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,42*
€ 20,7298
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,45*
€ 16,0055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,61*
€ 12,6259
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,25*
€ 12,1975
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,27*
€ 9,8413
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.