Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 1812; 1mH; 55mA; 32Ω; ±10%; 4,5x3,2x3,2mm; Q: 30


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B82432C1105K000
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B82432C1105K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 1mh
smd drossel
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 32Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 4,5x3,2x3,2mm
Betriebsstrom: 55mA
Entspricht Norm: AEC Q200
Induktivität: 1mH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 30
Resonanzfrequenz: 2,8MHz
Gehäuse - mm: 4532
Gehäuse - Zoll: 1812
Weitere Suchbegriffe: drosselspule tdk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 841,175*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,33647* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 893,075*
€ 1.062,75925
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 888,125*
€ 1.056,86875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 863,20*
€ 1.027,208
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 848,025*
€ 1.009,14975
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 841,175*
€ 1.000,99825
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.