Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 1812; 1000uH; 70mA; 30Ω; Q: 20; 2,3MHz; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel, SMD 1812, 1 mH, 70 mA, B82432T1105K000
Drossel, SMD 1812, 1 mH, 70 mA, B82432T1105K000
Drossel, SMD 1812, 1 mH, 70 mA, B82432T1105K000
Artikel-Nr.:
     2805-B82432T1105K000
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82432T1105K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
SMD Drossel
epcos drosselspule induktivität 1 m...
Hersteller: EPCOS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...150°C
Widerstand: 30Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 4,5x3,2x3,2mm
Betriebsstrom: 70mA
Entspricht Norm: AEC Q200
Induktivität: 1mH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 20
Resonanzfrequenz: 2,3MHz
Gehäuse - mm: 4532
Gehäuse - Zoll: 1812
Weitere Suchbegriffe: smd drossel epcos, smd drossel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,65*
€ 1,10*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 1,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.