Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel, SMD 1812, 1 mH, 70 mA, B82432T1105K000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel, SMD 1812, 1 mH, 70 mA, B82432T1105K000
Drossel, SMD 1812, 1 mH, 70 mA, B82432T1105K000
Drossel, SMD 1812, 1 mH, 70 mA, B82432T1105K000
Artikel-Nr.:
     4502-76D9360
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82432T1105K000
EAN/GTIN:
     4099889045611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
SMD Drossel
epcos drosselspule induktivität 1 m...
Drossel, B82432T1105K000, EPCOS Features * Temperaturbereich bis zu +150 °C * HoheStrom Handhabung Fähigkeit * Geeignet für bleifreies Reflow-Löten * RoHS-kompatibel Anwendungen * Filterung von Versorgungsspannungen, Kopplung, Entkopplung * DC/DC-Wandler * Kraftfahrzeugelektronik * Telekommunikation
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Drossel
Bauform:
SMD 1812
Breite:
3.2 mm
Gleichstrom:
70 mA
Gleichstromwiderstand:
30 Ω
Gütefaktor Q:
Q 20
Höhe:
3.2 mm
Induktivität:
1 mH
Länge:
4.5 mm
Messfrequenz:
252 kHz
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd drossel epcos, smd drossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Passive Bauelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 1,07*
1
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 1,19*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.