Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 2220; 1mH; 150mA; 9,5Ω; ±10%; 5,6x5x5mm; Q: 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B82442T1105K000
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B82442T1105K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 1mh
smd drossel
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...150°C
Widerstand: 9,5Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 5,6x5x5mm
Betriebsstrom: 0,15A
Entspricht Norm: AEC Q200
Induktivität: 1mH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 30
Resonanzfrequenz: 1,8MHz
Gehäuse - mm: 5650
Gehäuse - Zoll: 2220
Weitere Suchbegriffe: drosselspule tdk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 638,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,42598* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 720,78*
€ 857,7282
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 708,06*
€ 842,5914
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 678,765*
€ 807,73035
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 664,245*
€ 790,45155
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 638,97*
€ 760,3743
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.