Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 2220; 1mH; 150mA; 9,5Ω; ±10%; 5,6x5x5mm; Q: 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B82442T1105K050
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B82442T1105K050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 1mh
smd drossel
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...150°C
Widerstand: 9,5Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 5,6x5x5mm
Betriebsstrom: 0,15A
Entspricht Norm: AEC Q200
Induktivität: 1mH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 30
Resonanzfrequenz: 1,8MHz
Gehäuse - mm: 5650
Gehäuse - Zoll: 2220
Weitere Suchbegriffe: drosselspule tdk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 850,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,56732* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 937,56*
€ 1.115,6964
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 923,76*
€ 1.099,2744
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 893,295*
€ 1.063,02105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 875,16*
€ 1.041,4404
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 850,98*
€ 1.012,6662
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.