Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 68uH; 650mA; 372mΩ; ±20%; 6,3x6,3x3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B82462G4683M000
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B82462G4683M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 68 µh
smd drossel
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...150°C
Widerstand: 372mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 6,3x6,3x3mm
Betriebsstrom: 0,65A
Entspricht Norm: AEC Q200
Induktivität: 68µH
Drossel-Typ: Ferrit
Weitere Suchbegriffe: drosselspule tdk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.605,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,6421* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.713,975*
€ 2.039,63025
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.704,15*
€ 2.027,9385
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.653,90*
€ 1.968,141
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.622,875*
€ 1.931,22125
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.605,25*
€ 1.910,2475
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.