Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 68uH; 1,3A; 0,13Ω; ±20%; 10,4x10,4x4,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B82462-G4 Drosselspule, 68 μH 1.3A mit Ferrit-Kern 10.4mm / ±20%, 8MHz
Artikel-Nr.:
     2805-B82464G4683M000
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82464G4683M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel epcos
smd drossel
Hersteller: EPCOS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...150°C
Widerstand: 0,13Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 10,4x10,4x4,8mm
Betriebsstrom: 1,3A
Entspricht Norm: AEC Q200
Induktivität: 68µH
Drossel-Typ: Ferrit
Weitere Suchbegriffe: smd drossel 68 µh
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
4500
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 0,89*
2 Tage
740
1
€ 14,99*
ab € 0,644*
€ 2,49*
1
€ 8,95*
ab € 1,29*
€ 2,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 750 Stück
Mindestbestellmenge: 4500 Stück ( entspricht € 4.005,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.