Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Keramik; SMD; 0603; 1mH; 1,8A; 20mΩ; -55÷150°C; Q: 7


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B82496C3109A000
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B82496C3109A000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 1mh
smd drossel
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...150°C
Widerstand: 20mΩ
Betriebsstrom: 1,8A
Entspricht Norm: AEC Q200
Induktivität: 1mH
Drossel-Typ: Keramik
Güte: 7
Resonanzfrequenz: 16GHz
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Weitere Suchbegriffe: drosselspule tdk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,72*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,11643* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 505,52*
€ 601,5688
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 503,60*
€ 599,284
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 481,08*
€ 572,4852
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 472,84*
€ 562,6796
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 465,72*
€ 554,2068
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.