Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht mit Kompensierung; THT; 10mH; 450mA; 1,75Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-B82730U3451A020
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82730U3451A020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
Netzdrossel
Ringkerndrossel
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 8x7mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Widerstand: 1,75Ω
Gehäuseabmessungen: 16,5x11x16,5mm
Betriebsstrom: 0,45A
Induktivität: 10mH
Drossel-Typ: Draht mit Kompensierung
Räumliche Orientierung: vertikal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
728
€ 5,90*
ab € 0,89*
€ 1,11*
728
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,52*
1 Tag
695
1
€ 14,99*
ab € 0,83*
€ 2,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 728 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 728 Stück
Mindestbestellmenge: 728 Stück ( entspricht € 808,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B82791H2501N001
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.