Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzleitungsdrossel, radial, 10 mH, 450 mA, B82730U3451A020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzleitungsdrossel, radial, 10 mH, 450 mA, B82730U3451A020
Netzleitungsdrossel, radial, 10 mH, 450 mA, B82730U3451A020
Netzleitungsdrossel, radial, 10 mH, 450 mA, B82730U3451A020
Artikel-Nr.:
     4502-75D5792
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82730U3451A020
EAN/GTIN:
     4099889040241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
Netzdrossel
Ringkerndrossel
Entstördrosseln Typ TDK/Epcos B82730U. Stromkompensierte U-Kern-Zweifachdrossel für Netzanwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Netzleitungsdrossel
Bauform:
radial
Breite:
11 mm
Gleichstrom:
450 mA
Gleichstromwiderstand:
1.75 Ω
Höhe:
16.5 mm
Induktivität:
10 mH
Länge:
16.5 mm
Messfrequenz:
10 kHz
Sättigungsstrom:
450 mA
Toleranz:
-30/+50 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: netzdrossel 10 mh, festinduktivität, epcos drosselspule, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Netzinduktivität, Passive Bauelemente
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
728
€ 5,90*
ab € 0,89*
€ 1,11*
Lager 4502
728
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,52*
2 Tage
695
1
€ 14,99*
ab € 0,83*
€ 2,32*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 728 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 728 Stück
Mindestbestellmenge: 728 Stück ( entspricht € 1.106,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B82791H2501N001
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.