Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: common mode; SMD; 10mH; 500mA; 1100mΩ; -30÷50%; 42VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-B82792C0106N365
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82792C0106N365
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Festinduktivität
Hersteller: EPCOS
Montage: SMD
Ausgangsraster: 14x3mm
Widerstand: 1,1Ω
Toleranz: -30...50%
Gehäuseabmessungen: 11,5x10,5x7,3mm
Betriebsspannung: 42V AC
Betriebsstrom: 0,5A
Induktivität: 10mH
Drossel-Typ: common mode
Drosselspulen-Art: Ring
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
500
€ 6,90*
ab € 2,24*
€ 2,80*
1
€ 6,90*
ab € 1,91*
€ 3,33*
1 Tag
187
1
€ 14,99*
ab € 1,92*
€ 6,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.400,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.