Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Labor; 1-Kanal,geregelt; 1÷36VDC; 0÷3A; ≤50mV; 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Labor; 1-Kanal,geregelt; 1÷36VDC; 0÷3A; ≤50mV; 230VAC
Netzteil: Labor; 1-Kanal,geregelt; 1÷36VDC; 0÷3A; ≤50mV; 230VAC
Artikel-Nr.:
     2805-BK1550
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK1550
EAN/GTIN:
     817050155006
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Hersteller: B&K PRECISION
Verwendeten Displays-Art: LCD
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgangsspannung: 1...36V DC
Ausgangsstrom: 0...3A
Anzahl Kanäle: 1
Netzteil-Typ: Labor
Abmessungen: 70x150x250mm
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Messgerät-Eigenschaften: USB-Ladestelle
Netzteil-Art: geregelt;1-Kanal
Welligkeit und Rauschen der Spannung (geregelt): ≤5mVrms
Stromstabilisierung: ≤20mA
Spannungsstabilisierung: ≤50mV
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BKPRECISIO:
BKPRECISIO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 162,28*
€ 201,82*
Frei Haus
ab € 165,59*
€ 211,18*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 184,52*
€ 227,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,56*
€ 270,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,09*
€ 267,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,99*
€ 255,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,87*
€ 243,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,52*
€ 219,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934060100
ab € 2,19*
Zubehör
Hirschmann
934060101
ab € 2,65*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
AK 2 S
ab € 5,29*
Zubehör
Tenma
76-126
ab € 4,35*
Zubehör
Tenma
76-008
ab € 5,83*
Zubehör
Tenma
76-009
ab € 5,83*
Zubehör
Multicomp
JR9235-1M BLACK
ab € 3,36*
Zubehör
Multicomp
JR9235-1M RED
ab € 3,07*
Zubehör
Multicomp
PE00032
ab € 3,85*
Zubehör
Multicomp
PL09614
ab € 3,71*
Zubehör
Pomona
6248-12-0
ab € 11,61*
Zubehör
Silvertronic
129245
ab € 6,85*
Zubehör
Volex
17505
ab € 9,53*
Zubehör
Volex
17758
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.