Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorhalterung; 9kg; 17÷32"; L.Arm: 200mm; für einen Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2805-BP0171
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0171
EAN/GTIN:
     4052792071177
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Hersteller: LOGILINK
Größe: 17...32"
Eigenschaften des Computerzubehörs: für einen Monitor
Computer Zubehör-Typ: Monitorhalterung
Tragfähigkeit: 9kg
Armlänge: 200mm
Standard VESA: 100x100mm;75x75mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 10,68*
€ 15,23*
1
€ 6,78*
ab € 11,22*
€ 15,98*
1
€ 4,00*
ab € 13,01*
€ 18,61*
1
€ 5,50*
ab € 12,53*
€ 18,61*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 17,70*
€ 25,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.