Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0171 1fach Monitor-Tischhalterung Schwarz Drehbar, Höhenverstellbar, Neigbar, Rotier


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R043322
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0171
EAN/GTIN:
     4052792071177
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Befestigen Sie Ihren TV- und Computer-Monitor direkt am Schreibtisch. So können Sie auch dort Ihre Bildschirme mit voller Bewegungsfreiheit nutzen und sie nach Belieben neigen, schwenken oder drehen.
Features:
Passend für 17–32" Monitore
Anzahl Monitore: 1
Montageart: Tischklemm- oder Tischlochmontage
Tragkraft: 9 kg max.
Maximale Armlänge: 376 mm
Neigung: -45°/+45°, Schwenkung: -90°/+90°, Frontplatte drehbar: -180°/+180°
Maße Frontplatte BxH: 116x117 mm
VESA-Kompatibilität: 75x75, 100x100
Mast-Höhe: 407 mm, Mast-Durchmesser: 35 mm
Farbe: Schwarz
Lieferumfang:
1x Monitorhalterung + 1x Schrauben Set + 1x Installationsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
116 mm
Höhe:
561 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
484 mm
Gewicht:
2750 g
Max. Tischdicke:
40 mm
Halter-Ausführung:
Drehbar + Höhenverstellbar + Neigbar + Rotierbar + Schwenkbar
Max. Tragkraft:
9 kg
VESA-Norm:
75 x 75 mm + 100 x 100 mm
Gasdruck-Technik:
Nein
Geeignet für Apple:
Nein
Montierbare Displays:
1 Display(s)
Mengenangaben:
1fach
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
Höhenverstellbar + Neigbar + Schwenkbar
Produkt-Art:
Monitor-Tischhalterung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 10,70*
€ 15,45*
€ 6,78*
ab € 11,24*
€ 16,25*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,98*
€ 18,97*
€ 5,50*
ab € 12,55*
€ 18,97*
€ 6,90*
ab € 17,97*
€ 26,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.