Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; flach; Präzision; 1,0x0,2mm; L.Klingen: 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; flach; Präzision; 1,0x0,2mm; L.Klingen: 17mm
Schraubendreher; flach; Präzision; 1,0x0,2mm; L.Klingen: 17mm
Artikel-Nr.:
     2805-BRN-4-371-AL
Herst.-Nr.:
     4-371-AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher
Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher
Schlitz-Uhrmacherschraubendreher
Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher
Hersteller: BERNSTEIN
Gesamtlänge: 81mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: Präzision
Material des Handgriffs: Aluminium
Länge der Spitze: 17mm
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: 1,0x0,2mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,55*
€ 5,32*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,42*
€ 5,36*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,21*
€ 6,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.