| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-02L7177 Herst.-Nr.: 4-371-AL EAN/GTIN: 4250838526388 |
| | |
|
| | |
| Schraubendreher, 4-371-AL, Bernstein Hohe Luftfeuchtigkeit oder das Anfassen der Klingen mit den Fingern (Schweiß) lässt Flugrost entstehen. Daher sollten die Klingen immer trocken gehalten oder bei längerer Lagerung mit Öl eingerieben werden. Bildet sich trotzdem Flugrost auf der Klinge, kann dieser recht einfach entfernt werden, mit einem leichten Anschliff. Eigenschaften * Aluminiumgriff mit leichtgängiger Drehkappe * Ergonomisch geformt, rutschfest, fast nickelfrei * Klingen brüniert, blendfrei selbst bei hoher Lichteinwirkung * Klingen Molybdän-Vanadiumstahl, gehärtet HRC 58-61 Technische Daten * Ausführung: Schlitz * Länge: 81 mm * Klinge: 1 mm * Gewicht: 3 g Weitere Informationen: | | Ausführung: | Uhrmacherschraubendreher | ESD-Schutz: | Nein | Größe: | 1 mm | Klingenlänge: | 14 mm | Länge: | 81 mm | Spitzentyp: | Schlitz | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.003 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 3,55* | € 5,32* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,42* | € 5,36* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,21* | € 6,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|