Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 3,8A; 0,5W; SC59


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 3,8A; 0,5W; SC59
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 3,8A; 0,5W; SC59
Artikel-Nr.:
     2805-BSR202NL6327HTSA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSR202NL6327HTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SC59
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 3,8A
Widerstand im Leitungszustand: 21mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,5W
Polarisierung: unipolar
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: OptiMOS™ 2
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
3000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,27*
2 Tage
1959
5
€ 14,99*
ab € 0,136*
€ 0,611*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,197*
€ 0,745*
5
€ 5,95*
ab € 0,3882*
€ 0,8159*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,745*
€ 0,88655
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,566*
€ 0,67354
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,492*
€ 0,58548
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.