Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 0,15A; 250mW; SOT23,TO236AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 0,15A; 250mW; SOT23,TO236AB
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 0,15A; 250mW; SOT23,TO236AB
Artikel-Nr.:
     2805-BSS123.215
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BSS123,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23;TO236AB
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 0,15A
Widerstand im Leitungszustand:
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,25W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: logic level
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
516000
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0463*
€ 0,0641*
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0681*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0508*
€ 0,0748*
1 Tag
2351
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0612*
€ 0,1164*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0417*
€ 0,2694*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2694*
€ 0,32059
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1963*
€ 0,2336
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0907*
€ 0,10793
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.