Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 240V; 0,1A; 0,36W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 240V; 0,1A; 0,36W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 240V; 0,1A; 0,36W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-BSS131H6327XTSA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSS131H6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 240V
Drainstrom: 0,1A
Widerstand im Leitungszustand: 14Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,36W
Polarisierung: unipolar
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: SIPMOS™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,063*
€ 0,0939*
100
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,23*
25
€ 5,95*
ab € 0,1698*
€ 0,3886*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0681*
€ 0,4905*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4905*
€ 0,5837
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2796*
€ 0,33272
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1704*
€ 0,20278
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1078*
€ 0,12828
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0973*
€ 0,11579
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,094*
€ 0,11186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0877*
€ 0,10436
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.