Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: P-MOSFET; unipolar; -50V; -0,13A; Idm: -1,2A; 0,3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -50V; -0,13A; Idm: -1,2A; 0,3W
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -50V; -0,13A; Idm: -1,2A; 0,3W
Artikel-Nr.:
     2805-BSS84-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BSS84-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: -50V
Drainstrom: -0,13A
Widerstand im Leitungszustand: 10Ω
Transistor-Typ: P-MOSFET
Verlustleistung: 0,3W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: -1,2A
Weitere Suchbegriffe: mosfet sot-23
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0438*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,05*
€ 0,254*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,1554*
€ 0,18493
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1321*
€ 0,1572
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0718*
€ 0,08544
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0695*
€ 0,08271
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,05*
€ 0,0595
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.