Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 287mm; W: 3,6mm; Polyamid


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 287mm; W: 3,6mm; Polyamid
Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 287mm; W: 3,6mm; Polyamid
Artikel-Nr.:
     2805-BT3I-M0
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BT3I-M0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 287mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 3,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 76mm
Festigkeit der Kabelbinder: 178N
Ausführung: mit Metallverschluss
Herstellerserie: Dome-Top® Barb Ty
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 106,51*
€ 137,57*
€ 5,46*
ab € 112,49*
€ 140,94*
Frei Haus
ab € 117,15*
€ 146,69*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 115,74*
€ 148,46*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 163,70*
€ 245,47*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 245,47*
€ 292,1093
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 241,35*
€ 287,2065
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 217,15*
€ 258,4085
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 184,25*
€ 219,2575
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 163,70*
€ 194,803
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,1637* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 180,78*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 18,96*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 311,88*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.032,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.