Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 384mm; W: 4,7mm; Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 384mm; W: 4,7mm; Polyamid
Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 384mm; W: 4,7mm; Polyamid
Artikel-Nr.:
     2805-BT4S-M
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BT4S-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Hersteller: PANDUIT
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 384mm
Breite der Kabelbinder: 4,7mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 102mm
Festigkeit der Kabelbinder: 222N
Ausführung: mit Metallverschluss
Herstellerserie: Dome-Top® Barb Ty
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,1455*
€ 0,1854*
1000
Frei Haus
ab € 0,1515*
€ 0,1925*
1000
Frei Haus
ab € 0,16573*
€ 0,20573*
1000
Frei Haus
ab € 0,17441*
€ 0,21949*
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,198*
€ 0,294*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 294,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.