Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 384mm na wetterbest. BT4S-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit BT4S-M Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Nylon Weiß
Panduit BT4S-M Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Nylon Weiß
Artikel-Nr.:
     3461-S74983412426
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BT4S-M
EAN/GTIN:
     0074983412426
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Breite des Bandes 4,7mm, Bandlänge 384mm, Banddicke 1,3mm, Max. Bündeldurchmesser 102mm, Min. Haltekraft 222N, Betriebstemperatur -60 ... 85°C, Montagetemperatur -20 ... 85°C, Ausführung ohne Verzahnung, Bandverschluss Stahlnase, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberflächenschutz unbehandelt, Halogenfrei, Transparent, Beschriftungsfläche ohne, Befestigungsart ohne, MIL-Zulassung, UL-Zulassung, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V2, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, wiederöffnungs kabelbinder, 300er-Kabelbinder, 400-er-Kabelbinder, Bandmaterial, Befestigungsbinder, Halogenfrei-Kabelbinder, Innenverzahn-Kabelbinder, Kabelband, Klettband, Kunststoffkabelbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
10 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,1455*
€ 0,1854*
1000
Frei Haus
ab € 0,1515*
€ 0,1925*
1000
Frei Haus
ab € 0,16573*
€ 0,20573*
1000
Frei Haus
ab € 0,17441*
€ 0,21949*
1000
€ 6,90*
ab € 0,198*
€ 0,294*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1854*
€ 0,22063
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1815*
€ 0,21599
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1455*
€ 0,17315
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 185,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.