Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 600V; 16A; TO220ABIns; Igt: 50mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triac; 600V; 16A; TO220ABIns; Igt: 50mA
Triac; 600V; 16A; TO220ABIns; Igt: 50mA
Artikel-Nr.:
     2805-BTA16-600BRG
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTA16-600BRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
st microelectronics triac
triac
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO220ABIns
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 16A
Gatestrom: 50mA
Verpackungs-Art: Tube
Typ des Thyristors: Triac
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,36*
€ 0,58*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 0,86*
1 Tag
20
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,73*
€ 1,60*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 1,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,79*
Zubehör
Bergquist
QII-0.006-AC-54
ab € 39,26*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 2,24*
Zubehör
Silfox
SL-015-AL-15
ab € 8,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.