Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Ultraschall; gerade; Bereich: 350÷3400mm; PNP / NO / NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Ultraschall; gerade; Bereich: 350÷3400mm; PNP / NO / NC
Sensor: Ultraschall; gerade; Bereich: 350÷3400mm; PNP / NO / NC
Artikel-Nr.:
     2805-BUS003P
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BUS M30M1-PPX-35/340-S92K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Hersteller: BALLUFF
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 9...30V DC
Gehäuse-Material: Messing
Anzahl Pole: 5
Korpus-Verkleidung: Nickel
Betriebsstrom max.: 0,2A
Sensorgehäuse: M30
Bereich: 0,35...3,4m
Ausgangskonfiguration: PNP / NO / NC
Anschlüsse: Verbinder M12
Zusatzfunktionen: Teach-in
Sensor-Art: gerade
Sensoren-Typ: Ultraschall
Herstellerserie: BUS30
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BALLUFF:
BALLUFF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 211,13*
€ 270,19*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 221,85*
€ 276,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,74*
€ 329,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,39*
€ 321,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,39*
€ 297,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,59*
€ 295,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,85*
€ 264,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Balluff
BCC M425-0000-1A-003-VX8434-050
ab € 12,93*
Zubehör
Balluff
BES 30,0-BS-1
ab € 12,35*
Zubehör
Balluff
BES 516-4
ab € 195,18*
Zubehör
RS Pro
256017
ab € 10,96*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.