Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED-Fassung
>
Artikel
Fassung für LEDs; 5mm; einteilig; schwarz; UL94V-2; L: 5mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-C-105-SR
Hersteller:
Bivar
Herst.-Nr.:
C-105-SR
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
LED-Halter
LED Array
LED Printmontage
Hersteller:
BIVAR
Farbe:
schwarz
Entflammbarkeitsklasse:
UL94V-2
Gehäuse-Material:
Polyamid
Länge:
5mm
Durchmesser LED-Diode:
5mm
Ausführung der Fassung:
einteilig
Größe:
T-1 3/4
Schafthöhe:
0,8mm
LED Dioden Zubehör-Typ:
Fassung für LEDs
... >
LED Dioden
>
LED Dioden THT
>
Fassungen
Weitere Suchbegriffe:
PCB-LED
,
bivar led-halter
,
led halter
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,36*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,191*
€ 0,694*
Lager 139N
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,16*
€ 0,94*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,694*
€ 0,82586
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,412*
€ 0,49028
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bivar THT InGaN, Sapphire UV-LED 390nm / 40mW, Rund 30° 2 Pin
Bivar
UV5TZ-390-30
ab € 1,06*
Zubehör
Nichia THT LED Weiß 3,1 V, 15 ° 5 mm (T-1 3/4)
Nichia
NSPW500GS-K1
ab € 1,35*
Zubehör
Nichia THT LED Weiß 3,2 V, 65 ° 5 mm (T-1 3/4)
Nichia
NSPW515DS
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen