Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellensockel; Polyamid; schwarz; ØÖffn.Mont: 4,8mm; W: 12,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schellensockel; Polyamid; schwarz; ØÖffn.Mont: 4,8mm; W: 12,7mm
Schellensockel; Polyamid; schwarz; ØÖffn.Mont: 4,8mm; W: 12,7mm
Artikel-Nr.:
     2805-C1-PA6HIR-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     201-10010
EAN/GTIN:
     5022660020902
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Montage: schraubbar
Durchmesser der Montageöffnung: 4,8mm
Breite: 12,7mm
Gehäuse-Material: Polyamid
Höhe: 14mm
Länge: 25mm
Korpusfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Schellensockel
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Passendes Zubehör: R1-PVC-BK
Herstellerserie: CRADLE CLIP
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,2812*
€ 0,3812*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,28374*
€ 0,38374*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2956*
€ 0,3899*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,2916*
€ 0,3916*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,277*
€ 0,549*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,549*
€ 0,65331
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,422*
€ 0,50218
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
201-20010
ab € 0,1601*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.