Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; 48÷58°; Befestigung: Kleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-C11191
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C11191_TUIJA-3-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
LED Array
LED Printmontage
Hersteller: LEDIL
Befestigung: Kleber
Material: Plexiglas PMMA
Durchmesser: 50mm
Höhe: 14,5mm
Anwendung: LED CREE;LED NICHIA;LED SHARP;LED OSRAM;LED SEOUL;LED LUMILEDS;LUXEON A;LUXEON Rebel;LUXEON Rebel ES;OSLON SSL 150;OSLON SSL 80;Double Dome (GM2BB)
Leuchtwinkel: 48...58°
Passendes Zubehör: XP-E;XP-G;NCSxx19A;NVSxx19A;XB-D;Z5P
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: TUJA-3
Form: rund
Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, led linsen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,99*
€ 4,06*
28
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 4,38*
1
€ 5,95*
ab € 4,41*
€ 6,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 28 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 84 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 140 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.