Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; quadratisch; Plexiglas PMMA; transparent; H: 4,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linse für LED; quadratisch; Plexiglas PMMA; transparent; H: 4,4mm
Linse für LED; quadratisch; Plexiglas PMMA; transparent; H: 4,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-C16959
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C16959_STRADELLA-16-SCL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
LED Array
LED Printmontage
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Befestigung: Schraube
Material: Plexiglas PMMA
Äußere Abmessungen: 49,5x49,5mm
Höhe: 4,4mm
Anwendung: LED CREE;LED NICHIA;LED OSRAM;LED SEOUL;LED SAMSUNG;Duris S5 (2 chip);SEOUL DC 3030;J Series 3030;LM302Z plus
Einheitspreis: Nein
Passendes Zubehör: NF2x757G;LM301B;LH181B;NFSW757H;NFSWE11A
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: STRADELLA
Form: quadratisch
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, led array
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 1,89*
160
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.