Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenadapter AC; ØLeitg: 53mm; I AC: 1mA÷1,2kA; IP40; Buchse 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZANGE C112 LDA 1000/1
ZANGE C112 LDA 1000/1
Artikel-Nr.:
     2805-CA-C112
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     C112 CLAMP LDA 1000/1
EAN/GTIN:
     3760171412763
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Hersteller: CHAUVIN ARNOUX
Steckverbinder-Art: Buchse 4mm
Dichtheitsklasse: IP40
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT IV 300V
Mess Zubehörs-Typ: Zangenadapter AC
Abmessungen: 216x111x45mm
Übersetzer: 1000:1
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 53mm
Ausgangssignal: 1mV/1A AC
AC Strommessbereich: 1mA...1,2kA
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CHAUVINA:
CHAUVINA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 388,94*
€ 447,60*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 388,81*
€ 448,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 396,39*
€ 453,30*
Frei Haus
ab € 456,92*
€ 535,05*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,01*
€ 542,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,35*
€ 533,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,33*
€ 526,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,09*
€ 490,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,00*
€ 481,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,81*
€ 462,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120301
ab € 260,05*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120302
ab € 286,70*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120303
ab € 295,15*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120304
ab € 343,35*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120305
ab € 353,73*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120315
ab € 401,79*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120316
ab € 400,43*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120317
ab € 395,45*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120306
ab € 338,00*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120307
ab € 423,77*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120308
ab € 611,88*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01120309
ab € 516,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.