Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; quadratisch; transparent; 15÷34°; Farbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linse für LED; quadratisch; transparent; 15÷34°; Farbe: schwarz
Linse für LED; quadratisch; transparent; 15÷34°; Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-CA11355
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA11355_LAURA-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Gehäusematerial: Polycarbonat
Gehäusefarbe: schwarz
Äußere Abmessungen: 21,6x21,6mm
Höhe: 13,1mm
Anwendung: LED CREE;LED LG;LED SEOUL;H35C1 (LEMWA33)
Einheitspreis: Nein
Leuchtwinkel: 15...34°
Passendes Zubehör: XP-E;XP-E2;XP-G;XP-G2;Z5;XT-E;XP-E-HEW
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: LAURA
Form: quadratisch
#Werbeaktionen: aac_202202
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,32*
€ 2,96*
2
€ 8,95*
ab € 1,74*
€ 4,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 180 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 360 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.