Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; RCA-Stecker,beiderseitig; 5m; Beschichtung: vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; RCA-Stecker,beiderseitig; 5m; Beschichtung: vergoldet
Kabel; RCA-Stecker,beiderseitig; 5m; Beschichtung: vergoldet
Artikel-Nr.:
     2805-CA1207
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1207
EAN/GTIN:
     4052792052442
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Hersteller: LOGILINK
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;Al-PET Folie
Kabellänge: 5m
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: RCA - RCA
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RCA-Stecker
Aderdurchmesser: 28AWG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, cinchkabel 5m, cinch kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
33
€ 9,90*
ab € 6,59*
€ 7,05*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 10,49*
€ 14,15*
€ 6,78*
ab € 14,70*
€ 18,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.