Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stereo Cinch Audio Kabel, 2 x 2 Cinch Stecker, 5m, LogiLink® [CA1207]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stereo Cinch Audio Kabel, 2 x 2 Cinch Stecker, 5m, LogiLink® [CA1207]
Stereo Cinch Audio Kabel, 2 x 2 Cinch Stecker, 5m, LogiLink® [CA1207]
Artikel-Nr.:
     767-LG-3475
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1207
EAN/GTIN:
     4052792052442
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
LogiLink's Stereo Cinch Audio Kabel mit vergoldeten Kontakten bieten ausgezeichnete Verbindung und sicheren Halt. Ideal für alle Audio Verbindungen mit Cinch (RCA) Anschluss. Die vergoldeten Kontakte und die reinen Kupferleitungen gewährleisten eine maximale Übertragungsqualität.

- Anschluss 1: 2x Cinch Stecker
Anschluss 2: 2x Cinch Stecker
Kabel: UL2919, 28AWG Kupferader
- Schirmung: Aluminium Folie
- Mantel: PVC, 5 mm Durchmesser
- Stecker: Vergossen, Metallhaube
- Kontakte: Oberfläche vergoldet
- Farbe: Schwarz
- Länge: 5m
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 5m, chinch kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
54
€ 9,90*
ab € 6,64*
€ 7,86*
€ 6,78*
ab € 13,53*
€ 15,91*
€ 6,90*
ab € 10,73*
€ 15,96*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.