Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB 2.0; USB A-Buchse,USB A-Stecker; 5m; grau; 480Mbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; USB 2.0; USB A-Buchse,USB A-Stecker; 5m; grau; 480Mbps
Kabel; USB 2.0; USB A-Buchse,USB A-Stecker; 5m; grau; 480Mbps
Artikel-Nr.:
     2805-CAB-EXT/5
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68717
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Hersteller: Goobay
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 0,48Gbps
Farbe der Isolierung: grau
Kabellänge: 5m
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;USB A-Buchse
Leitungsaußendurchmesser: 4mm
Ausführung: USB 2.0
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
1
€ 4,45*
ab € 1,74*
€ 1,89*
4 Tage
230
1
€ 9,90*
ab € 1,85*
€ 2,01*
1
€ 4,50*
ab € 1,86*
€ 2,02*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,49*
€ 2,38*
6 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 1,40*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68625
ab € 0,68*
Zubehör
Goobay
68713
ab € 1,20*
Zubehör
Goobay
68714
ab € 1,30*
Zubehör
Goobay
68716
ab € 1,13*
Zubehör
Goobay
68733
ab € 1,38*
Zubehör
Goobay
68972
ab € 1,25*
Zubehör
Goobay
68973
ab € 1,80*
Zubehör
Goobay
68624
ab € 0,86*
Zubehör
Goobay
68913
ab € 3,10*
Zubehör
Goobay
68914
ab € 1,56*
Zubehör
Goobay
68915
ab € 2,34*
Zubehör
Goobay
68916
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.