Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 5-polig; NC x2 + NO x3; 42VAC; 10A; CAD,TeSys D; -40÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hilfsschütz, 3S+2Ö, 42V 50/60Hz
Hilfsschütz, 3S+2Ö, 42V 50/60Hz
Hilfsschütz, 3S+2Ö, 42V 50/60Hz
Artikel-Nr.:
     2805-CAD32D7
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CAD32D7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...70°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Breite: 45mm
Höhe: 77mm
Isolationsspannung: 690V
Kontaktkonfiguration: NC x2 + NO x3
Betriebsstrom max.: 10A
Schütz-Typ: 5-polig
Schützserie: TeSys D;CAD
Steuerspannung: 42V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,12*
€ 34,80*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,10*
€ 35,43*
€ 5,46*
ab € 27,84*
€ 36,23*
€ 3,90*
ab € 28,63*
€ 36,85*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 34,10*
€ 53,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.