Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; abgewinkelt; L: 149,9mm; W: 3,6mm; Polyamid; 178N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit CBR1.5I-M Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit CBR1.5I-M Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-CBR1.5I-M
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CBR1.5I-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 149,9mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 3,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 38,1mm
Festigkeit der Kabelbinder: 178N
Ausführung: abgewinkelt
Herstellerserie: Contour-Ty®
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5000
€ 6,99*
ab € 0,1854*
€ 0,2198*
5000
Frei Haus
ab € 0,1899*
€ 0,2199*
5000
Frei Haus
ab € 0,19172*
€ 0,22172*
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,196*
€ 0,285*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 285,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.